AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037862 AFM60B-S1AA008192 - 1037862

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037862 AFM60B-S1AA008192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075872540

Codice prodotto

SIK1037862

Cod. produttore

1037862

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Numero max. di impulsi per giro 8.192. Numero max. di giri 4.096