SICK - SIK1038084 DFS60B-BDEA02500 - 1038084
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 2500
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449078202924
Codice prodotto
SIK1038084
Cod. produttore
1038084
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
2500
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
2500...2500
Materiale (del corpo):
Alluminio


