AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1038097 DFS60B-THCA04096 - 1038097

SICK
copiacopia
SICK - SIK1038097 DFS60B-THCA04096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 4096

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070896558

Codice prodotto

SIK1038097

Cod. produttore

1038097

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

4096

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

4096...4096

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-THCA04096. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 4.096. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V,TTL/RS422. Tipo di connessione Connettore maschio,M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W (senza carico). Corrente di carico = 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz