SICK - SIK1038195 DFS60E-S1EA01000 - 1038195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 1000
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449075263829
Codice prodotto
SIK1038195
Cod. produttore
1038195
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
1000
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
1000...1000
Materiale (del corpo):
Alluminio


