SICK - SIK1038219 DFS60E-S1AA01250 - 1038219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 1250
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449075745370
Codice prodotto
SIK1038219
Cod. produttore
1038219
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
1250
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
1250...1250
Materiale (del corpo):
Alluminio


