SICK - SIK1038295 DFS60B-S4AA02500 - 1038295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 2500
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449071055619
Codice prodotto
SIK1038295
Cod. produttore
1038295
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
2500
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
2500...2500
Materiale (del corpo):
Alluminio


