SICK - SIK1039022 DFS60B-BDAK10000 - 1039022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 10000
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449074085392
Codice prodotto
SIK1039022
Cod. produttore
1039022
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
10000
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
10000...10000
Materiale (del corpo):
Alluminio


