AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040012 DT20-P214B - 1040012

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040012 DT20-P214B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074034604

Codice prodotto

SIK1040012

Cod. produttore

1040012

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Materiale (del corpo):

Zinco

DT20-P214B. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 100 mm ... 600 mm. Risoluzione 500 μm. Riproducibilità 2 mm / 1 mm / 0,5 mm. Linearità ± 2 mm. Tempo di risposta 2,5 ms / 10 ms / 40 ms. Frequenza di misurazione 400 Hz. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 3 mm x 6 mm (600 mm). Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli, Unità connettore girevole. Display Display LC, 2 x LED. Peso 135 g