SICK - SIK1040065 MM12-60APO-ZUK - 1040065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Versione speciale
Distanza di commutazione - 0 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
7449079502245
Codice prodotto
SIK1040065
Cod. produttore
1040065
Produttore
SIK
Tipo di custodia:
Versione speciale
Distanza di commutazione:
0 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Ottone
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro del sensore:
12 mm


