AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040070 MM12-60APS-ZCK - 1040070

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040070 MM12-60APS-ZCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077325075

Codice prodotto

SIK1040070

Cod. produttore

1040070

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Versione speciale

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Materiale (del corpo):

Ottone

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del sensore:

12 mm