SICK - SIK1040072 MM18-70APS-ZCK - 1040072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Versione speciale
Distanza di commutazione - 0 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
7449076990892
Codice prodotto
SIK1040072
Cod. produttore
1040072
Produttore
SIK
Tipo di custodia:
Versione speciale
Distanza di commutazione:
0 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Materiale (del corpo):
Ottone
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro del sensore:
18 mm


