AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040475 DT500-A311 - 1040475

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040475 DT500-A311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Classe di protezione del laser - Classe 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072520628

Codice prodotto

SIK1040475

Cod. produttore

1040475

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Sensore di distanza fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1040475 - DT500-A311