SICK - SIK1040477 DS500-P311 - 1040477

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2
Tensione di alimentazione - 10...10 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449070743005
Codice prodotto
SIK1040477
Cod. produttore
1040477
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Risoluzione geometrica:
1 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C


