AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040722 WT24-2X400 - 1040722

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040722 WT24-2X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 40 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077545978

Codice prodotto

SIK1040722

Cod. produttore

1040722

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Larghezza del sensore:

27 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

10 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

87.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Area del punto luminoso:

50 mm²

WT24-2X400. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 40 mm ... 2.000 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 2.000 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 50 mm (2.000 mm). Impostazione Potenziometropotenziometro. Uscita di commutazione NAMUR. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tempo di risposta ≤ 10 ms.Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli