SICK - SIK1040733 IME12-02BPSZW2K - 1040733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074534494
Codice prodotto
SIK1040733
Cod. produttore
1040733
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
44 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


