SICK - SIK1040736 IME12-02BPOZC0S - 1040736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449072520659
Codice prodotto
SIK1040736
Cod. produttore
1040736
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V


