SICK - SIK1040741 IME12-02BNSZW2K - 1040741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8001024829891
Codice prodotto
SIK1040741
Cod. produttore
1040741
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
44 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA


