SICK - SIK1040744 IME12-02BNOZC0K - 1040744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075802974
Codice prodotto
SIK1040744
Cod. produttore
1040744
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
46 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


