SICK - SIK1040746 IME12-02BNOZW2S - 1040746

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075802998
Codice prodotto
SIK1040746
Cod. produttore
1040746
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
63 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


