AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040748 IME12-04NPSZC0S - 1040748

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040748 IME12-04NPSZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074080465

Codice prodotto

SIK1040748

Cod. produttore

1040748

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK1040748 - IME12-04NPSZC0S