SICK - SIK1040753 IME12-04NPOZW2K - 1040753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 12 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075803032
Codice prodotto
SIK1040753
Cod. produttore
1040753
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
44 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


