AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040768 IME12-04BPOZC0S - 1040768

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040768 IME12-04BPOZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

sensori prossimita induttivi

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449072520666

Codice prodotto

SIK1040768

Cod. produttore

1040768

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Resistente alla compressione:

Distanze operative precisi a causa di ASIC technology. Extra difficili grazie alla coppia elevata e chiusura hot melt. Classe di protezione IP 67. Operating di temperatura da -25 a +75 ° C. Operating distanza da 2 mm a 8 mm.Size M12. Customer di modelli specifici disponibili