AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040775 IME12-04BNOZC0K - 1040775

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040775 IME12-04BNOZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803230

Codice prodotto

SIK1040775

Cod. produttore

1040775

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

46 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

IME12-04BNOZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 46 mm. Lunghezza utile della filettatura 29 mm