AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040786 IME12-08NPOZW2S - 1040786

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040786 IME12-08NPOZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803315

Codice prodotto

SIK1040786

Cod. produttore

1040786

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

63 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

IME12-08NPOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metalloNon a livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 63 mm. Lunghezza utile della filettatura 43 mm.