SICK - SIK1040788 IME12-08NNSZC0S - 1040788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075803346
Codice prodotto
SIK1040788
Cod. produttore
1040788
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


