SICK - SIK1040837 IME08-1B5PSZT0K - 1040837

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074955572
Codice prodotto
SIK1040837
Cod. produttore
1040837
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
41 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


