SICK - SIK1040838 IME08-1B5PSZT0S - 1040838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
8001024228656
Codice prodotto
SIK1040838
Cod. produttore
1040838
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Frequenza di commutazione:
4000 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V


