SICK - SIK1040844 IME08-1B5POZW2S - 1040844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072125557
Codice prodotto
SIK1040844
Cod. produttore
1040844
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
52 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


