AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040851 IME08-1B5NOZW2K - 1040851

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040851 IME08-1B5NOZW2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803476

Codice prodotto

SIK1040851

Cod. produttore

1040851

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

43 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

IME08-1B5NOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,215 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 43 mm. Lunghezza utile della filettatura 25 mm. Massima coppia di serraggio = 5 Nm