AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040854 IME08-2N5PSZT0S - 1040854

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040854 IME08-2N5PSZT0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074857067

Codice prodotto

SIK1040854

Cod. produttore

1040854

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

IME08-2N5PSZT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,025 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz.Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 30 mm. Massima coppia di serraggio = 5 Nm