SICK - SIK1040855 IME08-2N5PSZW2K - 1040855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075803513
Codice prodotto
SIK1040855
Cod. produttore
1040855
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2.5 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
43 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


