AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040857 IME08-2N5POZT0K - 1040857

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040857 IME08-2N5POZT0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803537

Codice prodotto

SIK1040857

Cod. produttore

1040857

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

41 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

4000 Hz