AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040858 IME08-2N5POZT0S - 1040858

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040858 IME08-2N5POZT0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803544

Codice prodotto

SIK1040858

Cod. produttore

1040858

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

IME08-2N5POZT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,025 mmMontaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poliUscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 30 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm