SICK - SIK1040861 IME08-2N5NSZT0K - 1040861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075803575
Codice prodotto
SIK1040861
Cod. produttore
1040861
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
41 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


