SICK - SIK1040868 IME08-2N5NOZW2S - 1040868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075803643
Codice prodotto
SIK1040868
Cod. produttore
1040868
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2.5 mm
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
52 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


