SICK - SIK1040876 IME08-02BPOZW2S - 1040876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075803681
Codice prodotto
SIK1040876
Cod. produttore
1040876
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
52 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


