SICK - SIK1040880 IME08-02BNSZW2S - 1040880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072520680
Codice prodotto
SIK1040880
Cod. produttore
1040880
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
52 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


