AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040885 IME08-04NPSZT0K - 1040885

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040885 IME08-04NPSZT0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074965618

Codice prodotto

SIK1040885

Cod. produttore

1040885

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

41 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

IME08-04NPSZT0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poliUscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 41 mm. Lunghezza utile della filettatura 21 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm