AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040886 IME08-04NPSZT0S - 1040886

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040886 IME08-04NPSZT0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803780

Codice prodotto

SIK1040886

Cod. produttore

1040886

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

IME08-04NPSZT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm