AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040936 IME18-05BPSZW2S - 1040936

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040936 IME18-05BPSZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075804022

Codice prodotto

SIK1040936

Cod. produttore

1040936

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

67 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

IME18-05BPSZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm