AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040947 IME18-05BNOZW2K - 1040947

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040947 IME18-05BNOZW2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075804091

Codice prodotto

SIK1040947

Cod. produttore

1040947

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

48 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

IME18-05BNOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 33 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm