AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040963 IME18-08NNOZW2K - 1040963

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040963 IME18-08NNOZW2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075696450

Codice prodotto

SIK1040963

Cod. produttore

1040963

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

48 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

IME18-08NNOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 23 mm. Massima coppia di serraggio = 40 Nm