SICK - SIK1040964 IME18-08NNOZW2S - 1040964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 18 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075696467
Codice prodotto
SIK1040964
Cod. produttore
1040964
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
67 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz


