AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1040968 IME18-08BPSZW2S - 1040968

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040968 IME18-08BPSZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070325997

Codice prodotto

SIK1040968

Cod. produttore

1040968

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

67 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1000 Hz