SICK - SIK1040975 IME18-08BNSZW2K - 1040975

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075696542
Codice prodotto
SIK1040975
Cod. produttore
1040975
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
48 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz


