SICK - SIK1040990 IME18-12NNSZC0S - 1040990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 12 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075697273
Codice prodotto
SIK1040990
Cod. produttore
1040990
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
69 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz


