SICK - SIK1040998 IME30-10BPSZC0S - 1040998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
sensori prossimita induttivi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001024899283
Codice prodotto
SIK1040998
Cod. produttore
1040998
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
71 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Resistente alla compressione:
sì


