SICK - SIK1041001 IME30-10BPOZC0K - 1041001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075696344
Codice prodotto
SIK1041001
Cod. produttore
1041001
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
52 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
500 Hz


