AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041012 IME30-10BNOZW2S - 1041012

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041012 IME30-10BNOZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075697464

Codice prodotto

SIK1041012

Cod. produttore

1041012

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

70 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

500 Hz

IME30-10BNOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mmMontaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 70 mm. Lunghezza utile della filettatura 54 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm