AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1041022 IME30-15NNSZC0S - 1041022

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041022 IME30-15NNSZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075697099

Codice prodotto

SIK1041022

Cod. produttore

1041022

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

71 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

500 Hz

IME30-15NNSZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 71 mm. Lunghezza utile della filettatura 41 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm